Elektrisch höhenverstellbarer Tower Rechteck-Tisch in Ahorn, HxBxT 680 - 1160 x 1800 x 800 mm | GF1235 TOWER - Die elektrisch höhenverstellbare Schreibtischserie! Flexibilität ist heute die Devise....
Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 650 - 1250 x 1200 x 800 mm Plattenstärke 25 mm T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in si...
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Freiform-Tisch in Ahorn, HxBxT 680 - 1160 x 2166 x 1130 mm | GF1259 TOWER - Die elektrisch höhenverstellbare Schreibtischserie! Flexibilität ist heute die Devise...
Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 650 - 1250 x 1600 x 800 mm Plattenstärke 25 mm T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in si...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, ahorn Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)740-1.230 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke 19 mm, Arbeitsplatte mela...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.200 mm, ahorn Maße: (B)1.200 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke 19 mm, Arbeitsplatte mela...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm, ahorn Maße: (B)1.400 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte mel...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, ahorn Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke 19 mm, Arbeitsplatte mela...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, ahorn Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke 19 mm, Arbeitsplatte mela...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube mit Anbau, ahorn Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)720-1.200 mm, Maße Anbau- element: (B)1.000 x (T)600 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber,...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube mit Anbau, ahorn Maße: (B)2.000 x (T)1.000 x (H)720-1.200 mm, Maße Anbau- element: (B)1.200 x (T)800 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silbe...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.000 mm Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)720-1.200 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke: 19 mm, Arbeitsplatte melami...
Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.200 mm Maße: (B)1.200 x (T)800 x (H)720-1.200 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke: 19 mm, Arbeitsplatte melami...
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.600 mm Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)720-1.200 mm, elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke: 19 mm, Arbeitsplatte melami...
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen spe...