Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Steh-Sitz-Schreibtisch,HxBxT 650-1250x1200x800mm,T-Fuß silber,Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524559-0001
524559-0001
524559-0001
524559-0001
524559-0001
524559-0001
524559-0001
524559-0001
524559-0001
Artikel-Nr.:
     711-524559-0001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1208-AS
EAN/GTIN:
     4038933526980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 1250 x 1200 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Höhenverstellung über Elektromotor
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524559-0001 Dekor Ahorn
  • 524559-0002 Dekor Buche
  • 524559-0003 Dekor lichtgrau
  • 524559-0006 Dekor onyxgrau
  • 524559-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Tisch für EDV, Steharbeitsplatz, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
650-1250 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
27 kg
Dekor:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch 120x60cm, hubschreibtisch geramöbel, sitz steh schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Tisch für EDV, Steharbeitsplatz, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,52*
€ 660,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,28*
€ 699,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,18*
€ 699,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,31*
€ 701,79*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.038,73*
€ 1.110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,18*
€ 1.321,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,96*
€ 1.317,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,83*
€ 1.282,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,25*
€ 1.259,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,73*
€ 1.236,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 466,07*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 468,89*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 64,05*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,21*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,66*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,52*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,71*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 174,96*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 175,13*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 214,79*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 213,92*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 212,97*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 213,16*
Zubehör
Topstar
AU139AT35
ab € 255,59*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 266,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.