Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm Ahorndekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm Ahorndekor
Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm Ahorndekor
Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm Ahorndekor
Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm Ahorndekor
Artikel-Nr.:
     CM-ZN9A28X
Herst.-Nr.:
     2332
EAN/GTIN:
     4044917438804
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
Ahorndekor
Breite:
1800 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,89*
€ 646,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,69*
€ 607,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,37*
€ 603,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 484,13*
€ 576,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 225,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 298,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.