nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Vinyl-Nitil Gemisch · lebensmittelgeeignet (nicht mit fettenden ...
Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen. Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben ...
Der Handschuh IDEAL LIGHT besteht aus leichtem Material mit einem Rollrand, der bei erhobenen Händen Tropfen auffängt. Der Handschuh ist sehr dehnbar. Er kann an beiden Händen getragen werden, hat ...
Dometra Vinyl Die Einmal-Untersuchungshandschuhe Dometra Vinyl stellen eine ideale Alternative für Latexallergiker dar. Das unsterile Einweg-Produkt enthält keine Latexproteine und eignet sich für ...
sehr elastisch, extrem reißfest, höhere Festigkeit als Latex Feingefühl, Passform und Griffigkeit wie bei Naturlatex leicht anzuziehen, mit Rollrand auch für längere Tragezeiten geeignet nicht geei...
HYGONORM Vinyl-Handschuh IDEAL FIT, XL, transparent puderfrei, Länge: 240 mm, aus leichtem Vinyl, unsteril, mit Rollrand, ideal für häufigen Handschuhwechsel, Inhalt: 100 Stück im Spender mit Entna...
Der puderfreie Untersuchungshandschuh Ideal Virus besteht aus leichtem Vinyl-Material und ist frei von latexallergieauslösenden Proteinen. Er ist gegen Viren, Bakterien sowie Pilze geprüft, weshalb...
Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qua...
EKASTU Sekur 381 640 Polyvinylchlorid Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 374, EN 388, EN 420 CAT III 1 Paar Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öl...
Kategorie 3, sehr robuste Ausführung, Farbe: grün, vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid, Baumwollgefüttert und extrem abriebfest, langlebig dank Doppeltauch-Verfahren, Schutz gegen mechanische Risi...
Der Classic Fit besteht aus einem besonders leichten Vinyl-Material und ist leicht gepudert. Wenn Handschuhe bei der Arbeit häufig gewechselt werden müssen, ist der Classic Fit ideal. Dank des Pude...
Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen. Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben v...
PZN -01412880, ca. 245 mm lang CE-Zeichen - EN 455 - 1, 2, 3, 4 CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC Klasse I AQL 1.5 gem. Forderungen des harmonisierten Standards EN 455-1 Reißfestigkeit ...
ESD Polyester Handschuhe rutschfest mit PVC-Noppen | LH1603 ESD Polyester Handschuhe rutschfest Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe aus Polyester minimieren das Risiko von Schäden durch st...
Nahtloser Acrylträger (13-Gauge). Integrale weiche PVC-Beschichtung. Geraute Handfläche, glatte Stulpe Kälteschutz bis ca. -30° C. Sofortige Wahrnehmung der Hitze beim Tragen des Handschuhs. Gute G...
Der gepuderte Vinylhandschuh Classic ist aus schwerem Vinyl und sehr empfehlenswert, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen. Dank des Puders ermöglicht er auch mit feuchten Händen leichtes...
Der gepuderte Vinylhandschuh Classic Light ist aus leichtem Vinyl gefertigt und ist besonders empfehlenswert für Arbeitsumgebungen in denen Handschuhe häufig gewechselt werden müssen Der Classic Li...
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet) - Polyvinylchlorid, latexfrei - glatte O...
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet) - Polyvinylchlorid, latexfrei - glatte O...
Der Hercules™ NSR 3041 Handschuh von HexArmor® wurde entwickelt, um das höchste auf dem Markt erhältliche Maß an Nadelstich- und Schnittfestigkeit zu bieten. Der Handschuh schützt die gesamte Hand ...
gepudert, AQL 1.5, 100er Box, gepudert - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet) - Polyvinylchlorid, latexfrei - glatte Obe...
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal ist aus einem schweren Vinyl-Material hergestellt. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Arbeiten, bei denen Handschuhe aufgrund eines hohen Verbrauchs...
EN 388:2016 (314XX), Trägermaterial: Nylon, Elasthan, Kupfer Material Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Länge: ca. 24 cm (Gr. M) Konformität: - PSA CAT. II - EN 388:2016+A1:2018 (314XX) - EN 420:2003+...
Trägermaterial: Baumwoll-Körper-Stoff, feste Qualität, mit Strickbund Beschichtung: PVC-Noppen auf Innenhand für einen besseren Griff zusätzliche Noppen auf Außenseiten vonDaumen, Zeigefinger und k...
Chemikalienschutzhandschuhe aus PVC für einen guten Mechanikschutz Gute Flexibilität Sehr gute Festigkeit gegen organische Säuren, Mineralien, Alkalien und allgemein Ölen Sehr gute mechanische Bela...
L+D PVC 1481 PVC Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 CAT II 1 Paar Handschuh Hohe mechanische Belastbarkeit Für Bau- und Baustoffindustrie Ausstattung: Nahtlos getaucht · Trikotgefütt...