Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweghandschuhe aus Vinyl Größe 10, XL, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einweghandschuhe aus Vinyl Größe 10, XL, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8295164
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295164
EAN/GTIN:
     5056112200390
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Handschuhmaterial = Vinyl
Anzahl Handschuhe = 100

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Handschuhmaterial:
Vinyl
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinyl handschuhe xl steril gepudert, pvc handschuh, pvc-handschuh gr. 10, 8295164, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, 6000643, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,23*
€ 37,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Box
ab 7 Boxen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Box
ab 15 Boxen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Box
ab 40 Boxen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
E3405-OR
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.