| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-8100-XL Herst.-Nr.: 8100-XL EAN/GTIN: 4059904092105 |
| |
|
| | |
| NITRAS VINYL PF, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe XL Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Farbe Material: | transparent | Größe(n): | XS-XL | Ausstattung 1: | Für Lebensmittelkontakt | VE: | 10 | Gewicht: | 6,48 kg | Länge: | 0,35 m | Breite: | 0,26 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe xl ungepudert, pvc handschuh, nitras pvc-handschuhe |
| | |
| |