Mit dem doppelseitigen Universal-Klebeband tesa® 64620 können Sie Teppiche mit glatter oder faseriger Rückseite sicher und fachgerecht befestigen. Das Verlegeband, das aus einem weißen PP-Träger un...
Das extra stark klebende tesa Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte ...
Das doppelseitige Klebeband ist vielseitig einsetzbar im Werbemittel- und Dekorationsbereich z.B. als Montagehilfe, zum Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoff, Metall,...
Wenn Sie textile Teppichböden nur für eine kurze Zeit verlegen möchten, ist das doppelseitig klebende Verlegeband tesa® 4939 die richtige Wahl! Es wird häufig auf Veranstaltungen aller Art verwende...
Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte...
beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder MarmorWeitere...
Das besondere gewebeverstärkte tesa® Verlegeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände. - Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet - Auf viele...
Das tesa® doppelseitige Klebeband universal ist für eine grosse Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar. - Sicherer und permanenter Halt - Multifunktional einsetzbar beim Verlegen ...
NOPI FI 5617: Universell einsetzbares, doppelseitig klebendes PP-Verlegeband. Für Teppichböden mit glatten Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Haftet auf allen festen und har...
beidseitig stark klebendes Teppichband mit Folienträger, Verklebung von Teppichen & PVC-Böden in Profi-Qualität PROFI QUALITÄT - Doppelseitiges Klebeband aus PE-Folie und Hot Melt Kleber zur Teppic...
Klebeband, Folien-Teppichband, Kip 341, 25 m lang, 38 mm breitKlebeband, Folien-Teppichband, Kip 341 EINSATZGEBIET Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen. gute ...
Klebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342, 25 m lang, 38 mm breitKlebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342 EINSATZGEBIET Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen. hohe ...
Klebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342, 25 m lang, 50 mm breit EINSATZGEBIET Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen. hohe Klebkraft und Reißfestigkeit verhinder...
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 19 mm breitKlebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389 EINSATZGEBIET Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung. hohe Klebkra...
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 38 mm breitKlebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389 EINSATZGEBIET Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung. hohe Klebkra...
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 50 mm breitKlebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389 EINSATZGEBIET Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung. hohe Klebkra...
Doppelseitiges Klebeband, 38 mm breit x 25 lfm, Stärke 200µ beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebeband zum Fixieren von Metall-, Holz- und Glasflächen besonders geeignet zum Verlegen von Tepp...
NOPI FI 5617: Universell einsetzbares, doppelseitig klebendes PP-Verlegeband. Für Teppichböden mit glatten Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Haftet auf allen festen und har...
Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 25 m, beidseitig klebend Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff un...
Produktbeschreibung: Folienträger wieder abziehbar Teppichverlegeband Trägermaterial: Polyethylen/Folie Kleber: Synthetik Klebekraft auf Stahl: 6 N / 25 mm Hitzebeständigkeit: 60° C
Doppelseitiges Klebeband, 50 mm breit x 25 lfm, Stärke 200µ beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebeband zum Fixieren von Metall-, Holz- und Glasflächen besonders geeignet zum Verlegen von Tepp...
tesa EXTRA STRONG 51960-00001-11 Verlegeband tesa® Professional Transluzent (L x B) 25 m x 50 mm 1 St. tesafix® 51960 Profi - Extra starkes Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Bodenbeläge...
Zum Fixieren und Verkleben von Teppichböden, Filzen, Schäumen, Folien uvm. Doppelseitiges Klebeband mit guten Klebeeigenschaften auf verschiedenen Untergründen Beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zel...
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191 ist ein Allzweck-Klebeband. Es zeichnet sich durch einen druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff mit hoher Klebkraft und Soforthaftung, Vliesträger und lei...
Doppelseitiges Klebeband, VE 6 Rollen, Bandbreite 38 mm. Leicht und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Ideal als Teppichverlegeband. Doppelseit...
Zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien ist dieses doppelseitige PP Klebeband bestens geeignet. Es zeichnet sich durch eine gute Dauerhaftung und Reißfestigkeit aus. Außerdem ist das...
Doppelseitiges Klebeband, VE 6 Rollen, Bandbreite 50 mm. Leicht und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Ideal als Teppichverlegeband. Doppelseit...
Beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebe - zum Fixieren von Metall-, Holz- und Glasflächen Besonders geeignet zum Verlegen von Teppichböden, Filzunterlagen
gewebeverstärktes Verlegeband · auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände · Weitere technische Eigenschaften Trägerart: Gewebe · Modell: 55735
Teppichverlegeband, Breite 38 mm Länge 25 m, beidseitig klebend Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff un...
Doppelseitiges Klebeband mit PP Folienträger 19 mm x 25 m Acrylat-Kleber Doppelseitiges Klebeband bietet eine gute Haftung auf verschiedensten Oberflächen zum Fixieren oder Verbinden unterschiedlic...
Zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien ist dieses doppelseitige PP Klebeband bestens geeignet. Es zeichnet sich durch eine gute Dauerhaftung und Reißfestigkeit aus. Außerdem ist das...
Doppelseitiges Klebeband mit PP-Folienträger weiß 100 mm x 25 m Nr. 944 Acyrl Material: PP (Polypropylen) Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Ge...