Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichverlegeband, Breite 38 mm Länge 25 m, beidseitig klebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teppichverlegeband
Teppichverlegeband
Artikel-Nr.:
     42XH2-KL60-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL60-1
EAN/GTIN:
     4063963033399
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Teppichverlegeband, Breite 38 mm Länge 25 m, beidseitig klebend

Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff und als Trennlage dient ein glattes gelbliches silikonisiertes Papier, das vor der Verarbeitung abgezogen wird. Dieses doppelseitige klebende Gewebeband wurde konzipiert für die Verlegung von Teppichböden und eignet sich besonders für alle übliches Untergründe, auch Metall und Holz. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor.

Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
25 m
Menge pro Karton:
36 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 38mm x 25m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, teppichklebeband 38 mm 25 m, teppich-band, teppich-klebeband 38mm, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Verlegeband 38 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 190,37016*
€ 244,57032*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,23008*
€ 253,99008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,99008*
€ 302,2482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,61008*
€ 272,046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,43028*
€ 258,74203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,99028*
€ 246,31843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,23008*
€ 231,1338
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 5,39528* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.