Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband 25 mm
Doppelseitiges Klebeband 25 mm
Doppelseitiges Klebeband 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-ADDF2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADDF2
EAN/GTIN:
     4058409007287
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien ist dieses doppelseitige PP Klebeband bestens geeignet. Es zeichnet sich durch eine gute Dauerhaftung und Reißfestigkeit aus. Außerdem ist das Klebeband wärmebeständig (kurzfristig, nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. +60 °C. Sie können mit dem Klebeband beispielsweise Ihren Teppich oder Muster auf einer Vorlage befestigen.
  • Trägermaterial: PP-Folie
  • Kleber: Hotmelt
  • Gesamtstärke (ohne Abdeckung): 115 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Breite:
25 MM
Länge:
25 M
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 25mx25mm, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, doppelseitig, doppelseitiges klebeband, fixieren, klebeband, klebebänder, uv-resistent, verbinden, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,985* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,33844*
€ 188,42274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,43872*
€ 186,16208
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 148,45824*
€ 176,66531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,10776*
€ 157,20823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,05012*
€ 140,47964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,46*
€ 127,8774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.