Übersicht | "Vakuumschalter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Vakuum-Druckschalter, MS, Wechselkontakt, G 1/8, 20 - 800 mbar (8 Angebote) Vakuum-Druckschalter, Messing, 42 V, Wechselkontakt, Umgebungstemperatur -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 20 - 800 mbarFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verste... |
|
ab € 21,28* pro Stück |
| |
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NC (8 Angebote) Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/8 IG, PN 5 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.... |
|
ab € 526,04* pro Stück |
| |
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NO (8 Angebote) Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/8 IG, PN 5 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.... |
|
ab € 462,93* pro Stück |
| |
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NC (8 Angebote) Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri... |
|
ab € 470,21* pro Stück |
| |
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NO (8 Angebote) Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,0 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri... |
|
ab € 474,42* pro Stück |
| |
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NC (8 Angebote) Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri... |
|
ab € 595,53* pro Stück |
| |
Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NO (8 Angebote) Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 2,5 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/4 IG, G 3/8 IG, PN 5 - 6 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Pri... |
|
ab € 575,08* pro Stück |
| |
Vakuum-Druckschalter,elektr. Anschluss M12x1,G 1/4,-0,85/-0,15bar (8 Angebote) Vakuum-Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1, Spezialdruckguss, Temp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellbereich -0,85 / -0,15 barZur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Konstruiert ... |
|
ab € 41,45* pro Stück |
| |
Vakuum-Druckschalter,elektr.Anschl.M12x1,Flansch, -0,85/-0,15 bar (8 Angebote) Vakuum-Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1, Spezialdruckguss, Temp. -20°C bis 80°C, Flansch, Einstellbereich -0,85 / -0,15 barZur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Konstruiert ... |
|
ab € 41,70* pro Stück |
| |
Druckschalter, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG (7 Angebote) Druckschalter, Polycarbonat, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, 10,8 - 30 V DCElektronischer Druckschalter mit Digitaldisplay und zwei Schaltausgängen. Universell ... |
|
ab € 156,01* pro Stück |
| |
VPEV-1/8 Vakuumschalter (3 Angebote) Vakuumschalter VPEV-1/8 Entspricht Norm=EN 60947-5-1, Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck |
|
ab € 114,81* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric XMLZA120 |
ab € 28,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,26* pro Stück |
| |
RIEGLER Kombinierter Vakuum-/Druckschalter, Polycarbonat VS 29 (7 Angebote) Kombinierter Vakuum-/Druckschalter, Polycarbonat VS 29 Kombinierter Vakuum-/Druckschalter, Polycarbonat, Messbe. -1 - 10 bar, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, Temp. 0 °C bis 50 °C, VS 29, 1084... |
|
ab € 93,79* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Vakuumschalter | | | Vakuumschalter und Kompaktejektoren
Diese Kategorie der Vakuumtechnik umfasst Kompakt-Ejektoren oder Zubehörteile zur Verwendung mit Vakuum-Ejektoren. Die spezialisierten Geräte unterstützen die Vakuumtechnik vor Ort. Sie sind in zahlreichen Varianten und Bauweisen erhältlich.
Vakuumschalter im Detail
Der Vakuumschalter unterstützt den Vakuum-Ejektor, das Vakuum aufrecht und überwacht das System. In der professionellen Anlage wird der Vakuumschalter mit einem Wegeventil und einem Rückschlagventil kombiniert. Der Schalter steuert die Ventilfunktionen. Er unterstützt die optimale Bereitstellung des Vakuums. Zusätzlich spart das Bauteil Energie ein, da es das System bedarfsgerecht steuert. Die Druckluftbereitstellung ist mit hohen Energiekosten verbunden. Der Verbrauch lässt sich mit einem Vakuumschalter deutlich senken. In dieser Kombination verbraucht der Ejektor ausschließlich dann Druckluft, wenn er Vakuum erzeugt. Der Vakuumschalter kann auch in einem Vakuum-Ejektor verbaut sein oder wird als eigenständiges Gerät eingesetzt. In diesem Fall ist er ein kompakter Ejektor mit schneller Reaktionszeit. Dieser Vakuumschalter verbindet die Vorteile eines Ejektors mit der energieeinsparenden Wirkung des Schalters. Der Kompaktejektor erzeugt das Vakuum nach dem Venturi-Prinzip. Die eingehende Druckluft auf der Saugseite strömt durch die Strahldüse (Venturi-Düse) zu der oder den Empfängerdüsen. Die Sogwirkung erzeugt ein Grobvakuum, wie es in der Verfahrens- oder Handhabungstechnik eingesetzt wird. Der Kompaktejektor stellt das Vakuum zum Greifen, Anheben, Halten, Transportieren, Fördern oder Umsetzen bereit.
Tipps für die Auswahl des Vakuumschalters
Der Schaltertyp wird grundlegend von den Werkstücken und der Anlage vor Ort bestimmt. Bei der Auswahl sind diese Gegebenheiten entscheidend. Dient der Vakuumschalter als Bauteil der Vakuumanlage, definiert das System die Anforderungen an den Schalter. Bei der Auswahl des eigenständigen Ejektors sind die folgenden Kriterien entscheidend:
- Werkstückcharakter nach Maßen, Eigengewicht und Oberflächenbeschaffenheit,
- zurückzulegende Wege,
- Einsatzhäufigkeit und gewünschte Geschwindigkeit.
Der Vakuumschalter beziehungsweise Kompaktejektor ist eine kostengünstige Alternative zur Vakuumpumpe. Die Verdränger-Vakuumpumpen erreichen deutlich höhere Vakuumwerte und sind in ihrer Konstruktion größer.
|
|