Druckschalter, Typ=8802289, Betriebsdruck max.=12 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Geeignete Medien=Druckluft/Wasser, Schutzart=IP65, ...
IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Drucksensoren, Serie SPAN, Festo. Drucksensoren der Serie SPAN von Festo zur Überwachung von Druckluft und nicht-ko...
Elektromechanischer Vakuumschalter, Goldplattierte Kontakte, Hohe Schaltzahl zulässig, Funktionssicher bei Erschütterungen bis 15 g, Mikroschalter UL- und CSA-zugelassen, Für eigensicheren Betrieb ...
Elektromechanischer Vakuumschalter -1 bis 0 bar. Schaltdruckdifferenz 0,15 bis 0,18 G1/4"DIN EN 175301-803 Typ A. Medium: Für luft, neutrale nicht brennbare Gase
Druckschalter, Typ=3635980, Betriebsdruck max.=50 bar, Betriebsdruck min.=5 bar, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=250 VAC, Geeignete Medien=Druckluft, S...
Elektromechanischer Vakuumschalter, Goldplattierte Kontakte, Hohe Schaltzahl zulässig, Funktionssicher bei Erschütterungen bis 15 g, Mikroschalter UL- und CSA-zugelassen, Für eigensicheren Betrieb ...
Elektromechanischer Vakuumschalter -1 bis 1 bar. Schaltdruckdifferenz 0,15 bis 0,18 G1/4"DIN EN 175301-803 Typ A Medium: Für luft, neutrale nicht brennbare Gase
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML B. XMLB-Druck- und Vakuumschalter, 2 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 5 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Lu...
Norgren Vakuumschalter M/58024/VF G1/8 -0.2 bis -1 bar 1 Öffner 1St. Schaltdruck: -0.2 bis -1 bar Ausführung: Normal geschlossen Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C Herst.-Teilenr.: M/58024/VF Max. ...
Elektronischer Druckschalter, -1...10 bar, -14,5...145 psi, -0,1...1 MPa, G 1/8 Innengewinde, Schaltsignal, Steckverbindung, 0...60 °C, IP 67, Relativdruck,Vakuum