Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktejektor »CP«, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108410
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CP 154
EAN/GTIN:
     4047322198721
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter, Düsengröße 1,5 mm, NO, Druckluft-/Vakuumanschl. G 1/8 IG, PN 5 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
  • Vakuum-Erzeuger mit integrierter Ventiltechnik und Systemüberwachung
  • Steuerung von Saugern und Abblasen ohne externe Ventile möglich
  • optimierter Luftverbrauch durch fein abgestimmtes Saugvermögen
  • minimierte Energiekosten im Dauerbetrieb durch optimale Luftsparregelung
  • komfortable Einstellung über Folientastatur und Anzeige über LED möglich
Anwendungsbereich:Handhabung von luftdichten oder leicht porösen Werkstücken invollautomatischen Handhabungsanlagen, z. B. in den Bereichen Robotik,Automobilbau, Verpackungstechnik, Elektronik, Elektrotechnik,Blechverarbeitung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
5 bar
Grundkörper:
Aluminium eloxiert
Integriert:
Abblasventil NC, Filter, Schalldämpfer, Rückschlagventil
Düsengröße:
1,5 mm
Druckluftanschluss:
G 1/8 IG
Vakuumanschluss:
G 1/8 IG
Saugvermögen max.:
65 l/min
Luftverbrauch Saugen:
117 l/min
Ruhestellung Saugventil:
NO
Länge:
72,0 mm
Breite:
20,0 mm
Höhe:
164,0 mm
Gewicht:
275,0 g
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Vakuumschalter, vakuumschalter, Kompaktejektor, Ejektor mit Vakuumschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,23*
€ 713,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,67*
€ 694,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ASK 31
ab € 15,73*
Zubehör
Riegler
ASK 3001
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.