Das Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Verlängerungskabel erhöht die Reichweite für Verbindungen von USB Peripherie und Accessoires mit einem PC oder Notebook. Es eignet sich ideal für die Nutzung mit z. B...
Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 15m Entfernung! Aktive USB Verlängerung über 15 Meter Geringer Kabelquerschn...
USB-3.0 Gen.1, USB Type -C Verlängerungskabel; M/F Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 ...
Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 15 cm Das USB 2.0-Verlängerungskabel USBEXTAA6IN verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und ist eine zuverlässige und praktische Lösung zum A...
Das leistungsstarke aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel von InLine ist die ideale Lösung, um USB-Ports von unzugänglichen Stellen an die gewünschte Position zu verlegen. Dabei können durch die ...
Länge = 3m Steckverbinder 1 = USB B Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Mantelfar...
Das 30m lange USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließenden Geräte (z.B. Drucker) fas...
Verlängerungskabel USB-A Stecker auf Buchse / USB 2.0 Merkmale: USB Typ A-Stecker - USB Typ A-Buchse Verlängert ein USB-Kabel auf maximal 5 m Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 fü...
Das ATEN UE3315A USB3.2 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht Anwendern die Verlängerung der Entfernung zwischen dem Computer und USB-Geräten auf bis zu 15 m. Das UE3315A bietet eine zuverlässige Date...
USB Type-C™ Gen2 Verlängerungskabel, Type-C™ to C Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position Produktvorteile: Verlängern Sie Ihre...
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 15 Meter Das 15 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT15M verfügt über einen USB A-Stecker und eine US...