Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...
USB 2.0 Verlängerungskabel USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB Typ A Stecker auf USB Typ A Buchse. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen so...
USB 2.0 Verlängerungskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A ...
USB 2.0 Verlängerungskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bi...
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. Mit diesem Standard USB-Kabel verlängern Sie eine bestehende USB-Verbindung wie zum Beispiel Ihrer PC-Maus, ...
Kabellänge - Imperial: 5.9 ft Kabellänge - Metrisch: 1.8 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse Elektronische K...
Merkmale: USB Typ A Stecker - USB Typ A Buchse Verlängert ein USB Kabel bis maximal 5 m (16 ft.) Bis zu 480 Mbps Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten 10 Jahre Ga...