Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft
V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft
V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft
V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft
V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft
V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft
V7 USB-Verlängerungskabel USB 2.0 A (f) auf USB 2.0 A (m), schwarz 1.8m 6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-J151411
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J151411
EAN/GTIN:
     4038489020451
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität. + Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität. + Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
CE, RoHS, WEEE
Kabeldurchmesser:
4 mm
Gewicht:
60 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.