Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8948
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8948
EAN/GTIN:
     7611990144242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung

USB 2.0 Verlängerungskabel

  • USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB Typ A Stecker auf USB Typ A Buchse.
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
  • Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung.
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
71.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.085 kg
Bruttogewicht:
0,085
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, USBVerlängerungskabel, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, USB, USBVerlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8947
ab € 1,88*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8960
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.