Akyga® AK-USB-13 ist ein 1,8 m langes Kabel, das je nach Art des angeschlossenen Geräts USB 3.0-Datenübertragung und Stromversorgung ermöglicht. Es verfügt über einen USB A- und einen Micro B-Steck...
Kabel, Typ=RND 765-00074, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1.8 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
MediaRange bietet für jeden Anwendungszweck, ob im Büro oder Zuhause, das passende Kabel. Unser umfangreiches Sortiment an hochwertigen Anschluss- und Verlängerungskabeln steht für ausgezeichnete Q...
Erweitern Sie den Abstand zwischen Ihren USB-Geräten und Ihrem Notebook/Tablet-PC über die Universal Dockingstation mit einem 1,8 m langen USB 3.0-Kabel.
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 1,8m Farbe: schwarz Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A komplett beschaltet, 3.0 Datenpaare gedreht für Host to Host Verbindung verpackt im Polybeutel
Kabel, Typ=RND 765-00092, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1.8 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
REIBUNGSLOSE FULL-HD-VIDEOGESPRÄCHE IN AUSSERORDENTLICHER VIDEOQUALITÄT Ob Sie nun bei einem wichtigen Skype-Anruf einen guten Eindruck machen, hochwertiges Demo-Material aufnehmen oder Ihr Können ...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung mit 15KV Überspannungs-Schutz & 4KV Optische Isolation. Er ist entwickelt wo...
Das hochwertige Akyga AK-USB-29 Kabel ist ein Muss für jeden Besitzer der neuesten Modelle von Smartphones, Tablets oder Notebooks, die mit einem USB-Anschluss Typ C ausgestattet sind. Es wird sowo...