Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128523 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128523 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Equip 128523 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-128523
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128523
EAN/GTIN:
     4015867142349
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel schwarz typ a 1,8m
  • USB 2.0 Kabel. - Doppelt geschirmt. - Verpackung: equip Zip Bag.
Weitere Informationen:
Tiefe:
8 mm
Höhe:
1800 mm
Breite:
15.5 mm
Kabellänge:
1.8 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
41 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
44 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.