Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 0.25m USB 2.0 A/B USB Kabel 0,25 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 0.25m USB 2.0 A/B USB Kabel 0,25 m USB A USB B Schwarz
Goobay 0.25m USB 2.0 A/B USB Kabel 0,25 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5953421
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95129
EAN/GTIN:
     4040849951299
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 Kabel "A" Stecker > "B" Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.