Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 480 Mbit/s zur Verf...
Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere EntfernungenVerwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptop...
Das Club 3D CAC-1515 USB2.0 Typ-C Bi-Direktional USB-IF Certified Cable, Data 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR, Extended Power Range St./St. 4 m verbindet Ihr Notebook, Tablet oder Telefon mit USB Typ-C ...
Dieses USB 2.0 USB-A an USB-C Kabel ist die perfekte Lösung zur Verbindung eines Smartphones, Tablets oder anderen mobilen Geräts mit einem USB-C-Steckplatz an einem Computer mit einem USB-Steckpla...
USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt. Er unterstützt ebenfalls das Thunderbolt 3.0-Signal, das jetzt ein USB-C-Kabel verwen...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere EntfernungenMit diesem USB-C™-Kabel mit USB Power Delivery versorgen Sie USB Type-C™-Geräte über Ihren USB-C-Laptop mit Strom oder laden Ihren USB-...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
Dieses USB 2.0 USB-C an USB-Mini B Kabel ist die perfekte Lösung zur Verbindung einer Kamera, eines Handys, eines Tablets oder eines anderen Geräts mit einem USB-Mini B Steckplatz an einen Computer...
USB Kabel Typ-C Verbindungskabel, 2.0, 100W, schwarz, 4,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) s...
USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - C Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung ...
Übersicht Kurzinfo StarTech.com USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert - USB Typ-C zu USB Typ A - USB Ladekabel - USB-Kabel - USB-C (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 4 m Gruppe S...
Übersicht Kurzinfo Vision - USB-Kabel - USB-C (M) zu USB-C (M) - USB 3.1 Gen 1 - 3 A - 4 m - weiß Gruppe System- und Stromkabel Hersteller Vision Hersteller Art. Nr. TC 4MUSBC Modell EAN/...