Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300138-040-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300138-040-S
EAN/GTIN:
     4016032455295
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - C

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W

Zum Anschluss externer USB-C™ Geräte (z. B. Tablet oder Smartphone) zum USB-C™ Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datentransferrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Datentransferrate bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed)
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • AWG: 22
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 4 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
AWG:
22
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
USB-C Produkte:
true
Länge:
4 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.