Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-28405 USB Kabel 4 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-28405 USB Kabel 4 m USB 2.0 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-28405 USB Kabel 4 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101881126
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-28405
EAN/GTIN:
     4017538136596
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. Sie können mit diesem USB-C Kabel auch Ihr mobiles Endgerät laden. Ihr Smartphone, Tablet, Ultrabook oder Ihre Handheld Konsole benötigt lediglich eine freie USB-C Buchse. USB-C zu USB-C Kabel unterstützen hierbei den PowerDelivery (PD) Standard. Mit dem PowerDelivery Standard können Sie höhere Werte beim Aufladen Ihres Gerätes erreichen, dieses USB-C Kabel unterstützt bis zu 100W (20V / 5A).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Aluminium
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.