Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 50 cm und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jed...
Dieses USB 3.0 Y-Kabel von Delock ermöglicht Ihnen mit Hilfe eines optionalen USB Anschlusskabels die Verbindung eines USB 3.0 Geräts, wie z. B. eines 2.5″ HDD Gehäuses, Hubs oder Card Readers, mit...
Dieses USB Kabel von Delock dient zum Anschluss von USB Geräten, wie z. B. einer Webcam oder eines Druckers, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann ...
Der Delock USB Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audiobereich und ungenaue Messergebnisse in der Lab...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 3.0 Verbindung um ca. 15 cm und kann z.B. beim Anschluss diverser USB 3.0 Geräte verwendet werden. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorg...
Dieses USB 3.0 Kabel dient zum Anschluss sowie zur zusätzlichen Spannungsversorgung Ihrer USB 3.0 Geräte, wie z.B. externes 2.5 oder 3.5 HDD Gehäuse an Ihr Notebook oder Ihren PC. Somit benötigen S...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Mit diesem USB Y-Kabel von Delock können Sie über 2 freie USB Ports Ihres PCs oder Notebooks, diverse Geräte mit USB min 5 Pin Schnittstelle, wie z. B. 2.5″ Gehäuse etc. mit Strom versorgen.
Dieses USB 3.0 Kabel von Delock dient zur aktiven Verlängerung Ihres USB 3.0 Ports um 5 m und kann für den Betrieb von aktiven USB Geräten verwendet werden. - Für aktive USB Geräte - Chipsatz: Asme...