Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 50m USB3.0-A + USB Micro-B/USB3.0-A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 50m USB3.0-A + USB Micro-B/USB3.0-A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz, Silber
DeLOCK 50m USB3.0-A + USB Micro-B/USB3.0-A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz, Silber
DeLOCK 50m USB3.0-A + USB Micro-B/USB3.0-A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz, Silber
DeLOCK 50m USB3.0-A + USB Micro-B/USB3.0-A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30375897
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83740
EAN/GTIN:
     4043619837403
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses USB Kabel von Delock dient zum Anschluss von USB Geräten, wie z. B. einer Webcam oder eines Druckers, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale nahezu verlustfrei über längere Distanzen übertragen. Über die integrierte Micro USB Buchse und das beiliegende Micro USB Kabel kann eine zusätzliche Stromversorgung gewährleistet werden. Die Schrauben und Buchsen an den Anschlüssen sorgen für eine sichere Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A/Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
50 m
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.