Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Das USB A-B Kabel ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Durch den USB-B Stecker, kann das Kabel für den Anschluss von z.B. Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatten etc. verw...
Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 3.0-Kabel mit Typ A auf Typ B-Stecker sind ideal zum Anschluss von Peripheriegeräten, bei diesem Steckertyp besonders häufig von Druckern. Effektive Schirmun...
Bündelt den Strom von 2 USB-Anschlüssen für ein USB-Gerät mit höherem Energiebedarf. Damit lassen sich endlich auch Peripheriegeräte ohne zusätzliches Netzteil am USB-Port betreiben, die mehr als 5...
HDMI® Rekorder | USB 3.0 | USB Video Class | USB-A Kabel im Lieferumfang enthaltenMit diesem HDMI® auf USB-C™ -Videoaufnahmegerät können Sie HDMI-Videos auf Ihren USB-C-, USB-A- oder Thunderbolt™ 3...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Eigenschaften: - High Quality USB 2.0 Anschlusskabel - Mit Ferritkern an der Seite des A Steckers - USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker - Doppelt geschirmt - Frabe Kabel: transparent - Frabe Ste...