Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod mit Lightning Connector mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen. Du kannst dieses Kabel auch mit ei...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s. Robust und langlebig Durch...
USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - C Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung exte...
Dieses 1 m lange gewebte Ladekabel mit USB‑C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten. Kombiniere das USB-C Gewebte Ladekabel...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses 1 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 für die Synchronisierung und die Datenübertragung zwischen USB‑C G...
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in SuperSpeed-Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochwertiger Qu...
Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.50 m Samsung Ladekabel USB-C® auf USB EP-DW700CWE Weiß Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit micro USB-Anschluss....
Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle. Praktisch...
Sandberg USB Webcam Saver ist perfekt für Online-Meetings. Es funktioniert sofort ohne Treiberinstallation. Mit einer an der Kamera angebrachte Klemme kann diese ganz einfach an einen Laptop-, Note...