Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X91K16968 Thunderbolt-Kabel 0,7 m 40 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X91K16968 Thunderbolt-Kabel 0,7 m 40 Gbit/s Schwarz
Lenovo 4X91K16968 Thunderbolt-Kabel 0,7 m 40 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X91K16968
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X91K16968
EAN/GTIN:
     195892067658
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
lenovo usb kabel typ c
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
4.6 mm
Gewicht:
33 g
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
48.13 g
Anschluss 1:
Männlich
Anschluss 2:
Männlich
Kabellänge:
0.7 m
Produktfarbe:
Schwarz
Thunderbolt-Version:
4
Datenübertragungsrate (max):
40 Gbit/s
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.