SIMATIC RF683T ETSI 130x 32x 15 mm (LxBxH) ISO 18000-6C Frequenz 865 bis 868 MHz Ucode DNA EPC ID 32 byte/ 256 Bit User-Memory 384 Byte/ 3KBit On-Metal Bedruckung nicht möglich -40°C bis 220°C IP68...
Transponder-Schlüssel, 44 x 16 x 5 mm, Kunststoff grau für Transponderleser (102269773,102269768) Hinweis: Auf Wunsch auch in 3 anderen Farben separat bestellbar.
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Produktpalette: FOBBER Fernsteuerung: Sender Reichweite: 100 m SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Frequenz: 869.5 MHz RoHS konform: Ja
Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul. Farbe: weiß, Breite: 86 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 54 mm, Tiefe: 2 mm, Betriebsspannung: 28 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klin...
9900060311, RFID-Schlüsselanhänger Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Transponder pro Satz. , Gehäuse: RAL 7034 graphitgrau, mit aufgelaserter Nummer , VE = 10 Stück, Fabrikat: Diverse
Der timeCard MIFARE DESFire EV3 Premium Transponder bietet eine Kombination aus modernem und flachem Design, gepaart mit dem aktuell höchsten Maß an Sicherheit und Qualität. Der timeCard Premium Tr...
RFID-Transponder 125 kHz mit besonders hoher Lesereichweite von bis zu 50 cm. 40 bit Unikatsnummer. Seitliches Langloch 3 x 15 mm zur Befestigung einer Halteschlaufe. Dieser Transponder ist kompati...
Der timeCard MIFARE DESFire EV3 Premium Transponder bietet eine Kombination aus modernem und flachem Design, gepaart mit dem aktuell höchsten Maß an Sicherheit und Qualität. Der timeCard Premium Tr...
9000TAG2 Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format zur berührungslosen Bedienung des System 9000. Passend zu 9000TF/TD/TA. Farbe: schwarz.
Der berührungslose „Schlüssel“ für wAppLoxx Mit dem auslesegeschützten Mifare Desfire EV1 Transponder lassen sich wApploxx Doppelknaufknaufzylinder komfortabel und sicher bedienen: Einfach den Tran...
Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über ein...