Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP RFID-Transponder ASK, QFN 32-Pin 5.1 x 5.1 x 0.95mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242402
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5120A0HN1/C1,151
EAN/GTIN:
     5059041135306
Suchbegriffe:
Linear-IC
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Modulations-Technik = ASK
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Montage-Typ = SMD
Länge = 5.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 13.56MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +90 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V

ISO/IEC 14443 Typ A/B, FeliCa. Voll NFC-Forum-kompatibler Transceiver PN512. Der PN512 ist eine hochintegriertes Transceiver-Gerät für kontaktlose NFC-Kommunikation. HF-Betriebsfrequenz: 13,56 MHz OTA-Datenrate: bis zu 424 kbit/s Näherungsbetriebsabstand: bis zu 50mm Integrierter HF-Pegel-Detektor Integrierter Datenmodusdetektor 64-Byte-Sende-/Empfangs-FIFO-Puffer CRC-Coprozessor S²C-Schnittstelle Hostkommunikation: SPI, I²C, UART Netzteil: +2,5 bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
ASK
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Montage-Typ:
SMD
Länge:
5.1mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
13.56MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+90 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, rfid tag nxp, nfc tag, transponder rfid, 1242402, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, NXP, PN5120A0HN1C1,151, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,55*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 10,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 3.699,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.