Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der npn Version ist die Basis gegenüber dem Emitter pos...
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V Kollektor-Base-Spannung: 140 V Emitter-Base-Spannung: 7 V Kollektorstrom: 1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W Betriebstemperatur: -65 -...
Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der pnp Version ist die Basis gegenüber dem Emitter neg...
Technologie: TRANSISTOR PNP Kollektor-Emitter-Spannung: -40 V Kollektor-Base-Spannung: -60 V Emitter-Base-Spannung: -7 V Kollektorstrom: -1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 1 W Betriebstemperatur: -65 ...