Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplementärendstufen Germanium-Transistor, PNP, TO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17102993
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE102A
EAN/GTIN:
     768249005414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Komplementärendstufen Germanium-Transistor, Typ=NTE102A, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=10 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=69, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=32 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=170 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=1 A, Leistungsverteilung (PV)=650 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=TO1, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=PNP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: transistor nte, Komplementärendstufen Germanium-Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 13,19*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 13,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.