Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "stm32wb55rgv6"

  stm32wb55rgv6  (4 Angebote unter 30.783.840 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „stm32wb55rgv6“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
100%
STMICROELECTRONICS STM32WB55RGV6 MCU, 32 BIT, 64MHZ, VFQFPN-EP (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 12 Bit Produktpalette: STM32 Family STM32WB Series Microcontrollers MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 49 I/O(s) Anzahl der Pins: 68 ...
ST Microelectronics
STM32WB55RGV6
€ 6,23*
pro Stück
 
 Stück
100%
STMicroelectronics Wireless-System-on-Chip (SOC), SMD, Bluetooth, VFQFPN, 68-Pin (1 Angebot) 
Prozessoreinheit = Bluetooth Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = VFQFPN Pinanzahl = 68 Abmessungen = 8.15 x 8.15 x 0.95mm Höhe = 0.95mm Länge = 8.15mm Arbeitsspannnung max. = 3,6 V Betriebstemperatur ...
ST Microelectronics
STM32WB55RGV6
€ 10,13*
pro Stück
 
 Stück
91%
STMICROELECTRONICS STM32WB55RCV6 MCU, ARM CORTEX-M4F/M0+, VFQFPN-EP (1 Angebot) 
Produktpalette: STM32 Family STM32WB Series Microcontrollers ADC-Auflösung: 12 Bit MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 49 I/O(s) Anzahl der Pins: 68 ...
ST Microelectronics
STM32WB55RCV6
€ 7,03*
pro Stück
 
 Stück
91%
STMICROELECTRONICS STM32WB55REV6 MCU, CORTEX-M4F/M0+, 64MHZ, VFQFPN-EP-68 (1 Angebot) 
Produktpalette: STM32 Family STM32WB Series Microcontrollers ADC-Auflösung: 12 Bit MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 49 I/O(s) Anzahl der Pins: 68 ...
ST Microelectronics
STM32WB55REV6
€ 9,09*