Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Wireless-System-on-Chip (SOC), SMD, Bluetooth, VFQFPN, 68-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923965
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32WB55RGV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1923965
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
System-On-Chip
Prozessoreinheit = Bluetooth
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 68
Abmessungen = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 8.15mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 8.15mm
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Bluetooth
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
68
Abmessungen:
8.15 x 8.15 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
8.15mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
8.15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.