Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32WB55RCV6 MCU, ARM CORTEX-M4F/M0+, VFQFPN-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051895
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32WB55RCV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32WB Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 49 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 68 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LPUART, SAI, SPI, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFQFPN-EP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F, ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32WB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32WB55RCV6, 3051895, 305-1895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    € 711,21*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 75,40*
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,91*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    € 193,58*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-IHM03
    € 86,69*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F091RC
    € 13,94*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32WB55REV6
    € 9,07*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32WB55RGV6
    € 6,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.