Robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich. Produktbeschreibung: verzinkter Stahl Stiel aus Aluminium Kunststoffgriff Schaufel BxTxH: 40 x 34 x 14 cm
∙ Robuste und leichte Standkehrschaufel mit Reisstrohbesen für den Außenbereich ∙ Schaufelmaß B x T x H 300 x 250 x 120 mm ∙ Gesamthöhe 1000 mm ∙ Reisstrohbesen mit Breite 250 mm ∙ VE 5 Stück
Die Kunststoff-Standkehrschaufel der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial mit Deckel ist ideal für den Einsatz in Ihrer Hotel-, Restaurant-Lobby oder in Konferenzsälen. Die Lobby-Pro®-Kehrscha...
Die Maximizer™-Reinigungsgeräte von Rubbermaid Commercial helfen Mitarbeitern, Zeit zu sparen, da sie Arbeitsschritte verkürzen und den Arbeitsaufwand verringern. Die Maximizer-Reinigungsgeräte sin...
Kehrset, Standkehrschaufel mit Besen, für den Außenbereich, mit Handgriff. Standbesen mit Handgriff. Standschaufel mit Handgriff. Robuste Standkehrschaufel mit Besen für den Außenbereich.
Hitzebeständigkeit: -20 bis 80 °C Daten Besatz: Stärke: 0,3 mm Material: Nylon 0,6 mm Faserende: ungeschlitzt Härte: weich Besonderheit: ESD = Electric Static Discharge oder auch elektrostatische E...
Diese stabile Kehrschaufel verfügt über ein Gummiprofil mit optimaler Bodenhaftung, wodurch auch feiner Staub problemlos gekehrt werden kann. Die spezielle Struktur des Kunststoffteils, in das der ...
4007105004793 Standkehrschaufel Dusty Special - Leichte, bewegliche Standkehrschaufel für müheloses Kehren im Innen- und Außenbereich - Aus Aluminium - Kunststoffräder