Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standkehrschaufel mit Besen, 300x250x120 mm, Höhe 1000 mm, VE 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standkehrschaufel mit Besen, 300x250x120 mm, Höhe 1000 mm, VE 5 Stück
Standkehrschaufel mit Besen, 300x250x120 mm, Höhe 1000 mm, VE 5 Stück
Standkehrschaufel mit Besen, 300x250x120 mm, Höhe 1000 mm, VE 5 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6408663
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6408663
EAN/GTIN:
     4007105010367
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Baubesen
∙ Robuste und leichte Standkehrschaufel mit Reisstrohbesen für den Außenbereich ∙ Schaufelmaß B x T x H 300 x 250 x 120 mm ∙ Gesamthöhe 1000 mm ∙ Reisstrohbesen mit Breite 250 mm ∙ VE 5 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen 1m, baubesen, strassenbesen 30 cm, Kehrschaufeln, Kehrbleche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 136,77*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 152,10*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 159,80*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.