Speiseausgabewagen, beheizbar 4 Einzelbecken mit Temperaturregler Modell SAW 4 nass und trocken beheizbar 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller aus Kunststoff LxBxH 1615 x 714 x 933 mm, Arbeitshöhe...
Melaminharzbeschichtung Dekor Eiche 2 Brenner (zusammen) mit Thermosicherheitselement nach CE-Norm Gasflaschenfach mit Tür Inkl. Gasanschluss und Druckminderer Inkl. seitlichem Flaschenträger Inkl....
BLANCO Speisenausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl, 4 Einzelbecken mit Temperaturregler, nass und trocken beheizbar, speziell für den einer Anfahrwand (Schiebegriff und Bedienelemente an der Längs...
Melaminharzbeschichtung Dekor Wenge 2 Brenner (zusammen) mit Thermosicherheitselement nach CE-Norm Gasflaschenfach mit Tür Inkl. Gasanschluss und Druckminderer Inkl. seitlichem Flaschenträger Inkl....
BLANCO Speisentransportwagen aus rostfreiem Edelstahl, 2 Schrankräume, Temperaturbereich: +30 °C bis +85 °C, Schrankfächer: 2 Fächer, je 9 Paar Auflagesicken für GN 1/1, Abstand: 57,5 mm, 4 Rollen ...
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 Vierkantrohrrahmen 2,5 × 2,5 cm und Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 Betriebstemperatur zwischen 4°C und 10°C Offener Unterbau mit Ablagen Für GN-Behälter bis 15 c...
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 Vierkantrohrrahmen 2,5 × 2,5 cm und Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 Betriebstemperatur zwischen 4°C und 10°C Offener Unterbau mit Ablagen Für GN-Behälter bis 15 c...
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 Vierkantrohrrahmen 2,5 × 2,5 cm und Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 Betriebstemperatur zwischen 4°C und 10°C Offener Unterbau mit Ablagen Für GN-Behälter bis 15 c...
Neumärker Speiseausgabewagen 3x 1/1 GN Edelstahl, doppelwandig, Temperaturbereich 30° bis 90°C, Becken 3x 1/1 GN x 150 mm, Wasserbad, mit Ablasshahn, Becken separat regelbar, stufenlose thermostati...
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 Einsatz trocken oder mit Wasser Doppelwandige, geteilte Wanne mit unabhängig regelbaren Temperaturen Isolierter Schiebegriff Mit Grundboden Mit Ablasshahn für jede Wa...