Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseausgabewagen Coolingstar Plus, 4 x 1/1 GN, gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES6962.4, Speiseausgabewagen Coolingstar Plus, 4 x 1/1 GN, gekühlt
Artikel-Nr.: ES6962.4, Speiseausgabewagen Coolingstar Plus, 4 x 1/1 GN, gekühlt
Artikel-Nr.:
     545-ES6962.4
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES6962.4
EAN/GTIN:
     4260688617983
Suchbegriffe:
Flambierwagen
Speise-Ausgabewagen
Speisen-Ausgabewagen
Speisen-Servierwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Vierkantrohrrahmen 2,5 × 2,5 cm und Konstruktion aus Edelstahl AISI 304
  • Betriebstemperatur zwischen 4°C und 10°C
  • Offener Unterbau mit Ablagen
  • Für GN-Behälter bis 15 cm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bedienfeld mit digitalem Thermometer-Thermostat
  • Statische Kühlung
  • Schiebegriff
  • Mit Grundboden
  • Mit Ablasshahn
  • Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Kapazität: 4 x 1/1 GN
  • Leistung: 470 W
  • Maße: 168 x 75 x 88 cm (BxTxH)

Abbildung zeigt 3 x 1/1 GN Ausführung

Weitere Suchbegriffe: Speisenausgabewagen, Speiseservierwagen, flambierwagen eternasolid®, speisen servierwagen, Speise, Speisen, Speisewagen, Servierwagen, Speiseausgabewagen, Speise-Servierwagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Buffet, Buffetwagen, Buffet-Wagen, Büfett, Büfettwagen, Büfett-Wagen, Büffet, Büffetwagen, Büffet-Wagen, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Bainmarie, Bain Marie, Bain-Marie, Anrichten, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.717,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.006,95*
€ 3.578,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.972,70*
€ 3.537,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.828,30*
€ 3.365,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.758,12*
€ 3.282,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.717,97*
€ 3.234,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.