Halbleiterrelais 440VAC,4,5-32VDC RA4890-D12Dauerndes ein- und ausschalten von Verbrauchen geht bei m Einsatz herkömmlicher Schütze schnell auf die Kontaktlebensdauer - Gavazzi Halbleiterrelais RA4...
Zubehör Typ = Kühlkörper Zur Verwendung mit = SSR der Serie RGs Montage Typ = DIN-Schienen Zubehör für Halbleiterrelais – Carlo Gavazzi. Zubehör für den Einsatz mit den Halbleiterrelais von Carlo G...
Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige ...
Laststrom max. = 35 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Zufälliges Schalten Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Better ...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung max. = 1,7 V Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Kontaktanordnung = 1-poliger...
Laststrom max. = 45 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Nullspannungsschalter Laststrom min. = 0,1 A Serie = Harmony Relay Better...
Laststrom max. = 0.6 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung max. = 1,7 V Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Laststrom min. = 0.6 A Kon...
Laststrom max. = 35 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Zufälliges Schalten Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Better ...