Schaltmodus: Zero Crossing Laststrom: 80 A Kontaktkonfiguration: 3PST-NO Produktpalette: SRA3 Series Relaismontage: Panel Mount SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Relaisanschlüsse: Screw Betriebsspannung,...
Laststrom max. = 0,1 A Montage Typ = Oberflächenmontage Lastspannung max. = 400 V Lastspannung min. = -400 V Steuerspannung max. = 1,6 V Schalttyp = AC Steuerspannungsbereich = 1,1 → 1,6 V Anzahl d...
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in klassische Bauform mit Alu-Kühlkörper. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 24-280 VAC ausgelegt und es können 20 A g...
Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600VAC ausgelegt und es können 35 A geschaltet werd...
Laststrom max. = 0.2 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 600 V Lastspannung min. = 600 V Steuerspannung max. = 1.7 V Steuerspannungsbereich = 1.1 → 1.7 V Laststrom min. = 0.2 A...
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in klassische Bauform mit Alu-Kühlkörper. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 24-280 VAC ausgelegt und es können 30 A g...
Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600VAC ausgelegt und es können 60A geschaltet werde...
Laststrom max. = 0.2 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung max. = 1.6 V Steuerspannungsbereich = 1.1 → 1.6 V Laststrom min. = 0.2 A ...