Produktpalette: MC Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric] Dielektrikum: X7R Spannung (DC): 16 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kapazitätstoleran...
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric] Produktpalette: MC Series Dielektrikum: X7R Produktlänge: 1.6 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) MSL: - Produktbreite: 0.85 mm Spannung (DC): 25 V...
Aluminium-Elektrolytkondensator, ULR2W100MNL1GS, NICHICON Chip-Typ Features * Chip-Typ, Hochspannung * Anwendbar für automatische Bestückungsautomaten mit Trägerband * Entspricht der RoHS-Richtlinie
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACE100M50V6.3X5.5TR, NIC Der NACE100M50V6.3X5.5TR ist ein Allzweck-Aluminium-Elektrolytkondensator für die Oberflächenmontage, der für die automatische Montage und...