Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D4372
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     VEV106M035S0ANB01K
EAN/GTIN:
     4099879865472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Teapo EV. Für Oberflächenmontage, mit sehr niedrigem Scheinwiderstand Mit Nennspannung 35 VDC Typ EV.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
4 mm
Kapazität:
10 µF
Länge:
5.4 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
90 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, becherelko, smd kondensator 10 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.