Skalpellgriffe Die Skalpellgriffe für die Aesculap-Einweg-Skalpellklingen sind aus rostfreiem Edelstahl und autoklavierbar. Griff No. 7 - entspricht der englischen No. 5 Aufnahme No. 3 für Klingen ...
Die GRAFIKKLINGE NR. 640 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43 mm lang, 9 mm breit und 0,63 mm stark. Die ...
Die STYROPORKLINGE NR. 79 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm star...
FEATHER Einmalskalpelle ohne Griffe Die Skalpellklingen sind aus Edelstahl, rostfrei und einzeln steril in Aluminium-Folie verpackt. Die ultrascharfen Schnittkanten mit ausgezeichneter Standzeit en...
Die SKALPELLKLINGE NR. 10 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,7 mm lang, 7,2 mm breit und 0,40 mm stark....
Die STYROPORKLINGE NR. 7940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm sta...
FEATHER Einmalskalpelle ohne Griffe Die Skalpellklingen sind aus Edelstahl, rostfrei und einzeln steril in Aluminium-Folie verpackt. Die ultrascharfen Schnittkanten mit ausgezeichneter Standzeit en...
Die SKALPELLKLINGE NR. 24 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 55,7 mm lang, 10,5 mm breit und 0,40 mm stark...