Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge SKALPELLKLINGE 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-10.51
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     10.51
EAN/GTIN:
     4002632914164
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die SKALPELLKLINGE NR. 10 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,7 mm lang, 7,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 10 ist unter der Bestellnummer 10.51 im Magazin auf SB-Karte zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX SCALPELL KLEIN, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Schliff:
    Spezialschliff

    Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
88 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
1.2 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0242 kg
Klingenform:
Skalpellklinge
Anzahl Lochung Klinge:
1-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Spezialschliff
Klingen-Facetten:
1-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
41.7 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
7.2 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.40 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklinge nr. 10, ersatzklingen skalpell, ersatzklingen skalpell martor, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.