Flache Schaltschrankheizung, 01662.0-00, STEGO Diese kleine und flache Schaltschrankheizung bietet optimalen Kondensationsschutz in kleinen Schaltschränken, Gehäusen und Einbauräumen. Das PTC-Heize...
Schaltschrank-Heizungen Typ Pfannenberg FLH. Mit großen Konvektorflächen durch Alu-Profilkörper, hell-eloxiert, Nennspannung 230 V; Funktionsbereich: 110 bis 250 V(50/60 Hz). Montage: beliebig, vor...
Schaltschrankheizung, 06040.0-00, STEGO Die Heizung wird in Gehäusen eingesetzt, in denen eine Kondensation verhindert werden soll oder die Temperatur nicht unter einen Mindestwert sinken darf. Auf...
Heater 10W, 120-240V Breite: 50 mm, Höhe: 52 mm, Tiefe: 25 mm, Spannungsart: AC, mit Raumthermostat: false, mit Gebläse: false, Schutzart (IP): IP54, Bemessungsleistung: 10 W, Betriebsspannung bei ...
Heizgerät für den Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 10 W, Betriebsspannung 120...240 V AC/DC, max. Einschaltstrom 1 A Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+70 Grad C., Gewicht ...
Schaltschrank-Heizungen Serie Sandwich RO/SE Typ S1 - S6. Auf beiden Seiten Kühlrippen zur Wärmeabgabe (schwächste Wandstärke 1,5 mm), senkrecht und waagrecht einsetzbar, geringe Einbautiefe, varia...
ClimaSys PTC-Heizwiderstand. 10W, 110-250V AC, 50/60 Hz. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss Kabel 2 x 0,75 mm² Länge 300 mm. 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäu...