| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H7997 Herst.-Nr.: 06040.0-00 EAN/GTIN: 4251823467839 |
| | |
|
| | |
| Schaltschrankheizung, 06040.0-00, STEGO Die Heizung wird in Gehäusen eingesetzt, in denen eine Kondensation verhindert werden soll oder die Temperatur nicht unter einen Mindestwert sinken darf. Auf diese Weise wird Korrosion vermieden und eine gleichmäßige Temperatur sichergestellt. Das Heizgerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Features * Niedrige Oberflächentemperatur * Schutzisoliert (Kunststoffgehäuse) * Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik * Clip-Befestigung * Weiter Spannungsbereich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltschrankheizung, 120-240 V, 10 W | Breite: | 38 mm | Höhe: | 98 mm | Länge: | 75 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.168 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 10w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,98* | € 30,59* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,02* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|