Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltschrank-Heizung, 10W, 70°C, 120 → 240V ac x 52mm, 50mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2257029
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2257029
EAN/GTIN:
     5059044273012
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 10w
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 10W
Leistung = 10W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac
Oberflächentemperatur = 70°C
Tiefe = 25mm
Höhe = 52mm
Breite = 50mm

RS Pro Heizung mit Anti-Kondensationsgehäuse Wir stellen die Serie von RS Pro Gehäuseheizungen vor, die speziell für den Einsatz in Schalter- und Steuergerätegehäusen entwickelt wurden und eine Heizung mit geringer Leistung bieten, um Kondensation im Gehäuse zu verhindern, die teure Geräte beschädigen könnte. Jede Heizung wurde mit einem Glas-emaillierten Widerstand in einem Plattengehäuse entwickelt und bietet eine abnehmbare, perforierte Stahlblechabdeckung für einfachen Zugang. Die kleinen und vielseitigen RS PRO RS Pro Gehäuseheizungen sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Gehäuseheizungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Die Serie von RS Pro Gehäuseheizungen ist als hochwertige, robuste Leistungswiderstandgehäuse (IP20) aus eloxiertem Aluminium für optimalen Schutz ausgelegt Sie enthalten einen PTC-Widerstand, der in der Heizungseinheit montiert ist und eine gleichmäßige Wärmeableitung und -verteilung dank der frei fließenden Luftdüse gewährleistet Darüber hinaus kann die Heizung einfach durch einfaches Einrasten auf eine DIN-Schienenmontage montiert werden, um sie zu sichern Sie sind unglaublich vielseitige Heizgeräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, aber besonders für Schalter- und Steuergerätegehäuse geeignet sind Diese Serie von RS Pro-Antikondensationsheizungen wurde für den Einsatz entwickelt, bei dem eine Heizung mit niedriger Leistung erforderlich ist, um Kondensation und Frost zu verhindern und Temperaturschwankungen zu bewältigen, die die elektrischen Komponenten und Geräte im Gehäuse beeinträchtigen könnten Anwendungen: Gehäuseheizungen, auch als Antikondensationsheizungen bekannt, sind speziell für die Verhinderung von Kondensation vorgesehen und bieten Frostschutz in Steuer- und Gerätegehäusen. Sie sind ideal für das selbstregelnde Temperaturmanagement von elektrischen Komponenten und Geräten in Gehäusen, die Feuchtigkeit und extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein können, um die bestmöglichen Bedingungen für optimale Leistung und Betrieb über lange Zeiträume zu gewährleisten. Sie werden typischerweise in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik und in der Industrie eingesetzt, insbesondere für Steuerungs- und Schaltanlagen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
10W
Leistung:
10W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac
Oberflächentemperatur:
70°C
Tiefe:
25mm
Höhe:
52mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 2257029, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, RS PRO, 04700000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.