Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 80x80x45mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 80x80x45mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 80x80x45mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 80x80x45mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ENN05174
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05174
EAN/GTIN:
     3295150051744
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 80x80x45mm
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
ja
Länge:
51 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,70*
€ 38,913
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.