Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Rollenware Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel...
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Di...
Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig. Ähnlich DIN 766. Hinweis: Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angege...
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form A, galvanisch verzinkt, Bundware Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkei...
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Di...
Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 5 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig. Ähnlich DIN 766. Hinweis: Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angege...
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tra...
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m. Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Di...
Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 1.5 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4 Hinweis: Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. D...
Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 5 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4 Hinweis: Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die...