Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77099008 Rundstahlkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77099008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77099008
EAN/GTIN:
     4067201180937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 766 mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.






** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
8 x 24 Nenngröße
d:
8 mm
t:
24 mm
b:
26 mm
Betriebskraft:
8000 N
Mindestbruchkraft:
32000 N
Gewicht:
1,35 kg/m
Bemerkung:
** Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, edelstahlkette 50m, Edelstahl, DIN766, stainless, Haspelketten, DIN 766, Edelstahl-Keten, Rundketten, Edelstahlketten, Rundstalkete, DIN766A, rostfrei, Edelstahl-Ketten, Ankerketten, Rundgliederketten, Rundstahlkete, Absperrketten, Edelstahlketen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,08*
€ 52,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,55*
€ 48,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,89*
€ 45,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 35,26*
€ 41,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 31,73*
€ 37,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 28,22*
€ 33,58
pro Meter
ab 250 Meter
€ 26,46*
€ 31,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 24,69*
€ 29,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.